SLV - FENDA DEKSEL AKRYLGLASS Ø70CM TILBEHØR - 1000957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163192477
Elnummer
3209989
Leverandørens varenummer
1000957
Typebeskrivelse
3209989
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
2,5 mm
Bredde:
700 mm
Høyde/dybde:
700 mm
Diameter:
700 mm


