SLV - FENDA DEKSEL AKRYLGLASSØ29,8CM TILBEHØR - 155570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Strålingsvinkel - 320 °
Farge - Hvit
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163152105
Elnummer
3209988
Leverandørens varenummer
155570
Typebeskrivelse
3209988
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Hvit
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Type armaturdeksel/kopp:
Andre
Lengde:
2,5 mm
Bredde:
298 mm
Høyde/dybde:
298 mm
Diameter:
298 mm