SLV - FENDA halvskjerm beige SKJERM - 1001276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163195799
Elnummer
3224255
Leverandørens varenummer
1001276
Typebeskrivelse
3224255
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Beige
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
230 mm
Bredde:
305 mm


