Utgått

SLV - FENDA kuleskjerm hvit Ø 40 cm SKJERM - 1000764

KopierKopier
SLV - FENDA kuleskjerm hvit Ø 40 cm SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163190565

Elnummer

3224090

Leverandørens varenummer

1000764

Typebeskrivelse

3224090

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Glass

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Opalfarget

Lengde:

300 mm

Bredde:

400 mm

Høyde/dybde:

400 mm

Diameter:

400 mm

Rund FENDA armaturskjerm med en diameter på 400 mm og en høyde på 360 mm i hvit.