SLV - FENDA PD A60 E27 SO u/rosett max60W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 800 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163166492
Elnummer
3224085
Leverandørens varenummer
132660
Typebeskrivelse
3224085
Lampetype
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm
800 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
15000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK01
Isoleringsklasse
I
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for lampeeffekt
1...60 W
Maks systemeffekt
60 W
Lysutbytte
87,72 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
1
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
60 mm
Høyde/dybde
85 mm
Lengde
85 mm
Diameter
60 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
100...1500 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
FENDA pendeloppheng med åpen kabelende fra vårt MIX & MATCH pendelarmatursystem kan kombineres individuelt med FENDA armaturskjermer. Den integrerte E27-sokkelen gjør armaturet velegnet for LED- og sparelyskilder.