SLV - FENDA skjerm HV akrglas Ø455cm SKJERM - 156100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163168366
Elnummer
3224259
Leverandørens varenummer
156100
Typebeskrivelse
3224259
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
2,2 mm
Bredde:
452 mm
Høyde/dybde:
452 mm
Diameter:
452 mm