Utgått

SLV - FENDA skjerm SO/kobber Ø 70 cm SKJERM - 1000580

KopierKopier
SLV - FENDA skjerm SO/kobber Ø 70 cm SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163188722

Elnummer

3224106

Leverandørens varenummer

1000580

Typebeskrivelse

3224106

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Lengde:

360 mm

Bredde:

700 mm

Høyde/dybde:

700 mm

Diameter:

700 mm

FENDA armaturskjerm med diameter på 700 mm og høyde på 350 mm i sort/kobber.