SLV - FENDA skjermD300/H200sylSo/Kbr SKJERM - 155592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163167741
Elnummer
3224101
Leverandørens varenummer
155592
Typebeskrivelse
3224101
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
200 mm
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
300 mm
Diameter:
300 mm


