SLV - FENDA Stålampe TC-(DHTQ)SE BØ max60W - 155795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Egnet for lampeeffekt - 1...60 W
Maks systemeffekt - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163167680
Elnummer
3224244
Leverandørens varenummer
155795
Typebeskrivelse
3224244
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Egnet for lampeeffekt:
1...60 W
Maks systemeffekt:
60 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
nei
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Nikkel
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Avdekningens farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Andre
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
700...700 lm
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei