SLV - Festekl f/strømsk innf stål6pk TILBEH. 3-TENNING INNFELT - 145551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Edelstål
Lengde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eutrac
EAN/GTIN
4024163099776
Elnummer
3221878
Leverandørens varenummer
145551
Typebeskrivelse
3221878
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Edelstål
Lengde:
10 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Type overflate:
Blank
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
25 mm
Innbyggingsbredde:
41 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


