Utgått

SLV - Fleks tilk Easytec II SORT TILK EASY - 184300

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 215 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163165211

Elnummer

3254914

Leverandørens varenummer

184300

Typebeskrivelse

3254914

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Svart

Lengde:

215 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

Ja

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Fleks-skjøt for EASYTEC II 230V-skinnesystem.