Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - FORCHINI M PD 40cm so/gu SO 1T PENDEL MED 1-TENNING - 143932

KopierKopier
SLV - FORCHINI M PD 40cm so/gu SO 1T PENDEL MED 1-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163143233

Elnummer

3224113

Leverandørens varenummer

143932

Typebeskrivelse

3224113

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

40 W

Fargetemperatur:

-2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

80...80 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

400 mm

Høyde/dybde:

400 mm

Lengde:

200 mm

Diameter:

400 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

1500...1500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

FORCHINI M pendelarmatur til 230V strømskinne, 1-tenning, E27, rund, sort/gull, Ø 40 cm, inkl. 1-tenning-adapter, sølvgrå
FORCHINI M 230V pendelarmatur med 1-tenningsadapter til 1-tenning / enfas 230V-skinnesystem. Finnes i fargevariantene sort og hvit adapter med en aluminiumslampeskjerm som er gullfarget på innsiden og med E27 sokkel. Armaturet egner seg til E27 LED-lyskilder av alle størrelser og maks 40W. Pendellengden er på 1,5 m.