Utgått

SLV - GRAZIA 10 EDGE 2m hvit ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1004890

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - L-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163250405

Elnummer

3221933

Leverandørens varenummer

1004890

Typebeskrivelse

3221933

Lengde:

2000 mm

Profilform:

L-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Bredde:

19,5 mm

Høyde:

19,5 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

Ja

Justerbar viskerbue:

nei

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Hvit

Vekt:

430 kg

GRAZIA 10 standard profil på 2 m til montering av LED-strips med en bredde på opptil 10 mm. Profilen fås i sort, hvit og eloksert aluminium og kan kombineres med diverse deksler og passende endedeksler. Valg av utenpåliggende, innfelt eller hjørneprofil.