SLV - GRAZIA 10 EDGE endestykke hvit ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1004894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163250443
Elnummer
3221935
Leverandørens varenummer
1004894
Typebeskrivelse
3221935
Lengde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Bredde:
20 mm
Høyde:
70 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Hvit
Vekt:
2 kg


