Utgått

SLV - GRAZIA 10 R-End. 2stk sort ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1000474

KopierKopier
SLV - GRAZIA 10 R-End. 2stk sort ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 16,2 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

  • Bredde - 11 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163187664

Elnummer

3221931

Leverandørens varenummer

1000474

Typebeskrivelse

3221931

Lengde:

16,2 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Bredde:

11 mm

Høyde:

30 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

Ja

Justerbar viskerbue:

nei

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Svart

Vekt:

5 kg

GRAZIA 10 standard profil på 2 m til montering av LED-strips med en bredde på opptil 10 mm. Profilen fås i sort, hvit og eloksert aluminium og kan kombineres med diverse deksler og passende endedeksler. Valg av utenpåliggende, innfelt eller hjørneprofil.