SLV - GRAZIA 10 S-Aluprof flat 2m HV ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1000461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163187534
Elnummer
3221904
Leverandørens varenummer
1000461
Typebeskrivelse
3221904
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
11 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Hvit
Vekt:
237 kg


