Utgått

SLV - GRAZIA 10 S-Aluprof flat 2m SO ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1000462

KopierKopier
SLV - GRAZIA 10 S-Aluprof flat 2m SO ALUPROFIL FOR LED-STRIPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Flat profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163187541

Elnummer

3221905

Leverandørens varenummer

1000462

Typebeskrivelse

3221905

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Flat profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

11 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

Ja

Justerbar viskerbue:

nei

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Svart

Vekt:

237 kg

GRAZIA 10 standard profil på 2 m til montering av LED-strips med en bredde på opptil 10 mm. Profilen fås i sort, hvit og eloksert aluminium og kan kombineres med diverse deksler og passende endedeksler. Valg av utenpåliggende, innfelt eller hjørneprofil.