SLV - GRAZIA 10 S-Aluprof std 2m HV ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1000464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163187565
Elnummer
3221901
Leverandørens varenummer
1000464
Typebeskrivelse
3221901
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
16,2 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Hvit
Vekt:
343 kg
Et SLV-produkt
Oppdag SLV-serien


