SLV - GRAZIA STRIP 24V 5m 3500lm 3K LED-STRIPS 3000K - 1004709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 9,68 W
Lysstyrke pr. meter - 140 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia flexstrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163248594
Elnummer
3221773
Leverandørens varenummer
1004709
Typebeskrivelse
3221773
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
9,68 W
Lysstyrke pr. meter:
140 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
44 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
30 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
LED 24 V 10 mm 5 m 3500lm 3000 K 6,36W/m
Høy og effektiv lyskvalitet: Den fleksible LED-STRIP'en i GRAZIA FLEXSTRIP-serien overbeviser med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90). Den høye lysutbyttet med lavt strømforbruk (opptil 110 lm/W) er et energibesparende pluss. Og med de nye variantene tilbyr GRAZIA nå et enda større utvalg: Flere bredder, effekter og ulike lysfarger innen- og utendørs, både til privat og offentlig bruk. Dra nytte av kvaliteten på belysningen, en selvklebende bakside og loddede kabler, noe som betyr at hver strip kan kobles til en kompatibel 24 V DC LED-Driver. Hver enkel FLEXSTRIP kan perfekt integreres i profilsystemet til GRAZIA.
Tilbehør
470506
EL.NR. 66 030 25 LED-DRIVER, 60 W, 24 V
470544
EL.NR. 66 030 36 LED-DRIVER, 36 W, 24 V
1003104
EL.NR. 66 030 30 LED-DRIVER DIM, 50 W, 24 V FASE
1006133
EL.NR. 66 030 21 LED-DRIVER DALI, 60 W, 24 V 2CH


