SLV - ISOL. skjøt TENSEO HV 2stk wire- / vajer-system - 186361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163174121
Elnummer
1323322
Leverandørens varenummer
186361
Typebeskrivelse
1323322
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
ISOLERT ELTILKOBLING
til TENSEO lavvolts-wiresystem, hvit, 2 stk.
Elektrisk isolerende koblingssett for lavvolts-wiresystemet.
til TENSEO lavvolts-wiresystem, hvit, 2 stk.
Elektrisk isolerende koblingssett for lavvolts-wiresystemet.


