SLV - Jordspyd f/ARROCK ARC GU10STÅL F/ARRO - 231233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 500 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
500 mm
Bredde:
30 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
Jordspyd for pullert gjør det enkelt å feste armaturene ved å feste spydene i bakken.


