SLV - Jordspyd f/ARROCK SLOTGU10stål F/ARRO - 231235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 485 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163139038
Elnummer
3235696
Leverandørens varenummer
231235
Typebeskrivelse
3235696
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
485 mm
Bredde:
170 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
170 mm
Jordspyd for pullert gjør det enkelt å feste armaturene ved å feste spydene i bakken.


