SLV - Jordspyd F/PULL galv stål F/PULL - 228722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 370 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163071932
Elnummer
3254899
Leverandørens varenummer
228722
Typebeskrivelse
3254899
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
370 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
140 mm
Jordspyd for pullert gjør det enkelt å feste armaturene ved å feste spydene i bakken.


