SLV - jordspyd for RUSTY TILBEHØR - 229022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 500 mm
Bredde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163090179
Elnummer
3209972
Leverandørens varenummer
229022
Typebeskrivelse
3209972
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
500 mm
Bredde:
185 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
185 mm
jordspyd, for RUSTY, galvanised steel, length 50cm


