SLV - Krok lpolyk. (PC) / Stål SO TILBEHØR STRØMSKINNE - 175190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Svart
For bustilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
One
EAN/GTIN
4024163161718
Elnummer
3221768
Leverandørens varenummer
175190
Typebeskrivelse
3221768
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Svart
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Høyde:
26 mm
Ytre diameter:
52 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


