SLV - L-skj f/innf m/elt 16A jord in TILBEH. 3-TENNING INNFELT - 1001537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163200219
Elnummer
3221875
Leverandørens varenummer
1001537
Typebeskrivelse
3221875
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
160 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
Ja
UHF:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
32 mm
Innbyggingsbredde:
80 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
41 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


