SLV - LED A60 OPAL 13W/927DIM E27 A60 OPAL 13 LYSKILDE - 1005302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...13,5 W
Lysstrøm - 1300...1300 lm
Lysutbytte lampe - 98 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253567
Elnummer
3710554
Leverandørens varenummer
1005302
Typebeskrivelse
3710554
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...13,5 W
Lysstrøm:
1300...1300 lm
Lysutbytte lampe:
98 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1300 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
220...220 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13,2 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
A60, E27, 2700 K, 220 °
13,2 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar
med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1300
Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har
2700 Kelvin. Tilsvarer en 100W E27 lyskilde. Lysutbytte 98
lm/W. 220 ° Spredningsvinkel.


