SLV - LED-Driver 20W 250-700 DALI/1- DRIVER 20W - 1002423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 6...6 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163226905
Elnummer
6603060
Leverandørens varenummer
1002423
Typebeskrivelse
6603060
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
6...6 V
Utgangsstrøm:
250...250 mA
Utgangseffekt:
20...20 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
150 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
250-700mA inkl strekkavlastning
DALI-/1-10V/PUSH DIM
DALI/1-10V LED-Driver som kan dimmes,
Egnet til til MEDO 30, MILANDOS 4, MILANDOS 6, MILANDOS 8,


