Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - LED-DRIVER 65-10W 250 mA DIM "DRIVER 65-1 ""S""" - 1004055

KopierKopier
SLV - LED-DRIVER 65-10W 250 mA DIM "DRIVER 65-1 ""S"""

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 26...26 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163242059

Elnummer

6603041

Leverandørens varenummer

1004055

Typebeskrivelse

6603041

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

26...26 V

Utgangsstrøm:

250...250 mA

Utgangseffekt:

10...10 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

65 mm

Bredde:

39 mm

Høyde:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-DRIVER 100W 24V
KAN DIMMES MED FASEAVSNITT/TRIAC
LED-driver som kan dimmes med TRIAC, med en maks. effekt på 100 W ved en spenning på 24V.