Utgått

SLV - LED-DRIVER FASE 30W 700 mA "DRIVER FASE ""S""" - 1005609

KopierKopier
SLV - LED-DRIVER FASE 30W 700 mA "DRIVER FASE ""S"""

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 20...200 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163255417

Elnummer

6603121

Leverandørens varenummer

1005609

Typebeskrivelse

6603121

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

20...200 mA

Utgangseffekt:

1...30 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

85 mm

Bredde:

41 mm

Høyde:

22 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-DRIVER 100W 24V
KAN DIMMES MED FASEAVSNITT/TRIAC
LED-driver som kan dimmes med TRIAC, med en maks. effekt på 100 W ved en spenning på 24V.