Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - LED G95 FIL 7,5W/927 D E27 G95 FIL 7,5 LYSKILDE - 1005309

KopierKopier
SLV - LED G95 FIL 7,5W/927 D E27 G95 FIL 7,5 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...7,5 W

  • Lysstrøm - 80...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 106,66667 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253499

Elnummer

3710563

Leverandørens varenummer

1005309

Typebeskrivelse

3710563

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...7,5 W

Lysstrøm:

80...800 lm

Lysutbytte lampe:

106,66667 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Diameter:

95 mm

Lengde:

138 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-lyskilde G95
GLOBE 95MM KLAR
E27 FILAMENT
G95, E27, 2700 K, 320 °
7,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med
faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 800 Lumen
og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen har 2700
Kelvin. Tilsvarer en 60W E27 lyskilde. Lysutbytte 89 lm/W.
220 ° Spredningsvinkel.

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien