SLV - LED PUCK GX53 6W/930 DIM PUCK GX53 6 LYSKILDE - 1005271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...6 W
Lysstrøm - 49...490 lm
Lysutbytte lampe - 81,66667 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253864
Elnummer
3710506
Leverandørens varenummer
1005271
Typebeskrivelse
3710506
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...6 W
Lysstrøm:
49...490 lm
Lysutbytte lampe:
81,66667 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GX53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
490 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
75 mm
Lengde:
24 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Puck Opal GX53
Hvit, GX53, 3000 K
6,1 W SLV LED-lyskilde med GX53-sokkel. Dimmebar med
faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90,
490 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen
har 3000 Kelvin. Lysutbytte 80 lm/W.


