SLV - LED R7S QT-DE12 118MM9W/930 R7S QT-DE12 LYSKILDE - 1005288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...9 W
Lysstrøm - 200...2000 lm
Lysutbytte lampe - 222,22222 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253697
Elnummer
3710502
Leverandørens varenummer
1005288
Typebeskrivelse
3710502
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...9 W
Lysstrøm:
200...2000 lm
Lysutbytte lampe:
222,22222 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
330...330 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
29 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
R7s-STAV LED 118mm
DIM
R7s, 3000 K
9 W SLV LED-lyskilde to-soklet R7s . Dimmebar med
faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1050
Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne
versjonen har 3000 Kelvin.


