Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - LED R7S QT-DE12 78MM 9W/930 R7S QT-DE12 LYSKILDE - 1005287

KopierKopier
SLV - LED R7S QT-DE12 78MM 9W/930 R7S QT-DE12 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...9 W

  • Lysstrøm - 105...1050 lm

  • Lysutbytte lampe - 116,66667 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253703

Elnummer

3710501

Leverandørens varenummer

1005287

Typebeskrivelse

3710501

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...9 W

Lysstrøm:

105...1050 lm

Lysutbytte lampe:

116,66667 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1050 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

330...330 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

25000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde QT-DE12
R7s-STAV LED 78mm
DIM
R7s, 3000 K
9 W SLV LED-lyskilde to-soklet R7s . Dimmebar med
faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1050
Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne
versjonen har 3000 Kelvin.

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien