Utgått

SLV - LED RØRF OP 13,5W/930 D E27 RØRF OP 13, LYSKILDE - 1005307

KopierKopier
SLV - LED RØRF OP 13,5W/930 D E27 RØRF OP 13, LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...13,5 W

  • Lysstrøm - 1520...1520 lm

  • Lysutbytte lampe - 113 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253512

Elnummer

3710558

Leverandørens varenummer

1005307

Typebeskrivelse

3710558

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...13,5 W

Lysstrøm:

1520...1520 lm

Lysutbytte lampe:

113 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1520 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

10000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde T45
RØRFORM OPAL HVIT
E27
T45, E27, 2700 K, 240 °
13,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar
med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1520
Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har
2700 Kelvin. Tilsvarer en 110W E27 lyskilde. Lysutbytte
112 lm/W. 240 ° Spredningsvinkel.