SLV - LED SPOT 4W/840 QPAR51 GU10 SPOT 4W/840 LYSKILDE - 1004974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 270...270 lm
Lysutbytte lampe - 67,5 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Reflektor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163251204
Elnummer
3710519
Leverandørens varenummer
1004974
Typebeskrivelse
3710519
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
270...270 lm
Lysutbytte lampe:
67,5 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
270 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
lyskilde GU10 4W 4000K 36° 300lm
4 W LED-reflektorlyskilde med GU10-sokkel og QPAR51-
form, med 4000 Kelvin. Ved 300 Lumen og en CRI-verdi
på over 80. Merk: plastdelene er delvis laget av resirkulert
materiale og er ved dette et ekstra miljøvalg og fullfører
sirkulærøkonomi-sirkelen. Gjenbruk hindrer at plast
kommer ut i naturen - og er et godt valg for økt bærekraft.