Utgått

SLV - LED SPOT 6W/830 GU10 DIM HV SPOT 6W/830 LYSKILDE - 1005079

KopierKopier
SLV - LED SPOT 6W/830 GU10 DIM HV SPOT 6W/830 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...6 W

  • Lysstrøm - 45...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 75 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252058

Elnummer

3710525

Leverandørens varenummer

1005079

Typebeskrivelse

3710525

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...6 W

Lysstrøm:

45...450 lm

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

25000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde GU10 SPOT
QPAR51, GU10, 3000, K hvit
Den hvite 6 W SLV LED-lyskilden med GU10-sokkel og
QPAR51-form er dimbar via en fasedimmer. Den har en
CRI-verdi på over 90, 460 Lumen og en levetid på 25 000
timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.