Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - LED ST64 GO FIL 7,5W/925E27 ST64 GO FIL LYSKILDE - 1005265

KopierKopier
SLV - LED ST64 GO FIL 7,5W/925E27 ST64 GO FIL LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...7,5 W

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lysutbytte lampe - 93 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253895

Elnummer

3710560

Leverandørens varenummer

1005265

Typebeskrivelse

3710560

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...7,5 W

Lysstrøm:

700...700 lm

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2500...2500 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

64 mm

Lengde:

145 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde ST64
EDISON RETRO GOLD
E27 GYLLEN FILAMENT
ST64, E27, 2500 K, 320 °
7,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar
med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 700
Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen
har 2500 Kelvin. Tilsvarer en 55W E27 lyskilde.
Lysutbytte 93 lm/W. 320 ° Spredningsvinkel.

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien