SLV - LED111 GU10 12,5W/930 10 ° GU10 12, LYSKILDE - 1005278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...12,5 W
Lysstrøm - 90...900 lm
Lysutbytte lampe - 72 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253796
Elnummer
3710535
Leverandørens varenummer
1005278
Typebeskrivelse
3710535
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...12,5 W
Lysstrøm:
90...900 lm
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
900 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
10...10 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
111mm, GU10, 3000K, 10 °
12,5 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel .
Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på
over 90, 950 Lumen og en levetid på 25 000 timer.
Lysutbytte 76 lm/W. Spredningsvinkel 10 °.


