SLV - LED111 ZIGBEE RGBW GU10 25° ZIGBEE R LYSKILDE - 1005315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...10 W
Lysstrøm - 75...750 lm
Lysutbytte lampe - 75 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253437
Elnummer
3710532
Leverandørens varenummer
1005315
Typebeskrivelse
3710532
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...10 W
Lysstrøm:
75...750 lm
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
750 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
RGBW
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
ZIGBEE RGBW DIM VALETO®
111mm, GU10, RGBW, 25 °
10 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel . Dimmebar
med ZIGBEE. Den har en CRI-verdi på over 90, 750
Lumen og en levetid på 25 000 timer. Lysutbytte 75 lm/W.
RGBW er ikke ment for allmennbelysning i bolig.
Spredningsvinkel 25 °.
VALETO® er per juni 2021 kompatibel med Philips Hue,
Osram Smart+, Amazon Alexa og IKEA Tradfri.


