SLV - LEDA60 ZIGBEE RGBW E27 230° ZIGBEE R LYSKILDE - 1005318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lysutbytte lampe - 89 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253406
Elnummer
3710551
Leverandørens varenummer
1005318
Typebeskrivelse
3710551
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lysutbytte lampe:
89 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
800 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
RGBW
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
230...230 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
ZIGBEE TUNABLE
RGBW DIM VALETO®
A60, E27, 2700 - 6500 K, 230 °
9 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med
ZIGBEE. Den har en CRI-verdi på over 90, 800 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har RGBW
lyseffekt. Tilsvarer en 60W E27 lyskilde. Lysutbytte 88 lm/
W. 230 ° Spredningsvinkel.
VALETO® er per juni 2021 kompatibel med Philips Hue,
Osram Smart+, Amazon Alexa og IKEA Tradfri.


