Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - LINSE for SUPROS 78 40° TILEBEHØR - 116304

KopierKopier
SLV - LINSE for SUPROS 78 40° TILEBEHØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Fokuslinse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163165822

Elnummer

3224212

Leverandørens varenummer

116304

Typebeskrivelse

3224212

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Glass

Strålingsvinkel:

40 °

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

26 mm

Diameter:

49 mm

UTBYTTBAR LINSE for SLV SUPROS 78 40° som kan erstatte standard 60° som følger armaturet