SLV - LISENNE pend TC-(DHTQ)SE GRÅ PEND TC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 800 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163158473
Elnummer
3254992
Leverandørens varenummer
155714
Typebeskrivelse
3254992
Lampetype
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm
800 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Tre
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, strukturert
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
25000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK02
Isoleringsklasse
I
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for lampeeffekt
1...23 W
Maks systemeffekt
8 W
Lysutbytte
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
1
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Trinn
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
285 mm
Diameter
120 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
180...1800 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Pandelarmaturet LISENNE gir et anstendig inntrykk, med sitt mørke glass og et armatur av basalt. armaturets E27-base egner seg for strømsparende LED-lyskilder. Den elektriske tilkoblingen skjer direkte til 230 V nettspenning.