SLV - LV-WIRE TENSEO SO 4mm² 100m wire- / vajer-system - 139040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163174039
Elnummer
1323339
Leverandørens varenummer
139040
Typebeskrivelse
1323339
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
100 m
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Svart
Klar høyde:
nei
TENSEO lavvolts-wire-system
sort, 4 mm², 100 m
Lavvolts wire 100 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.
sort, 4 mm², 100 m
Lavvolts wire 100 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.


