SLV - MANA skjerm 29 polert alu SKJERM 29 - 1000624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163189163
Elnummer
3248509
Leverandørens varenummer
1000624
Typebeskrivelse
3248509
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Aluminium
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
290 mm
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
70 mm
1000621 EL.NR. 32 485 07 MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000623 EL.NR. 32 485 08 MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000624 EL.NR. 32 485 09 MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000825 EL.NR. 32 485 10 MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 30,9/9,5/7,4 cm


