SLV - MANA, Skjerm rund 40 grå SKJERM TIL MANA - 1004661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163248112
Elnummer
3224234
Leverandørens varenummer
1004661
Typebeskrivelse
3224234
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Grå
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
60 mm
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
400 mm
1004660 EL.NR. 32 242 33 MANA, Skjerm rund 40 beige
1004661 EL.NR. 32 242 34 MANA, Skjerm rund 40 grå
1004662 EL.NR. 32 242 35 MANA, Skjerm rund 60 beige
1004663 EL.NR. 32 242 36 MANA, Skjerm rund 60 grå


