SLV - MANA, Skjerm rund 60 beige SKJERM TIL MANA - 1004662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163248129
Elnummer
3224235
Leverandørens varenummer
1004662
Typebeskrivelse
3224235
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Beige
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
60 mm
Bredde:
600 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
600 mm
1004660 EL.NR. 32 242 33 MANA, Skjerm rund 40 beige
1004661 EL.NR. 32 242 34 MANA, Skjerm rund 40 grå
1004662 EL.NR. 32 242 35 MANA, Skjerm rund 60 beige
1004663 EL.NR. 32 242 36 MANA, Skjerm rund 60 grå


