Utgått

SLV - MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V PHILIPS LED LYSKILDE - 1001574

KopierKopier
SLV - MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V PHILIPS LED LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...5 W

  • Lysstrøm - 45...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696708231

Elnummer

3710508

Leverandørens varenummer

1001574

Typebeskrivelse

3710508

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...5 W

Lysstrøm:

45...450 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Diameter:

51 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Philips Master LED Spot
MR16, 5 W, 2700 K, 36°, kan dimmes
LED lavvolts reflektorlyskilde som kan dimmes er spesielt
ut-viklet for å erstatte halogenlyskilder med GU5.3 (MR16)-
sok-kel. LED-lyskilden kan dimmes og passer perfekt til
generell belysning. LED-lyskilden utstråler en varm lysstråle
som kan sammenlignes med halogenlyskildeer og egner
seg meget godt som effektbelysning. LED-lyskilden er
kompatible med de fleste downlights/spotlights med
GU5.3-sokkel og er spesielt utviklet for å erstatte
halogenlyskilder. LED medfører et betydelig redusert
strømforbruk og har mye lavere vedlikeholdskostnader.