SLV - MASTERLED111 15W/927 24° 12V PHILIPS LED LYSKILDE - 560231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...5 W
Lysstrøm - 76...760 lm
Lysutbytte lampe - 152 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.68 kg CO2 eq.
Produktserie
Philips master led
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699686987
Elnummer
3710510
Leverandørens varenummer
560231
Typebeskrivelse
3710510
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...5 W
Lysstrøm:
76...760 lm
Lysutbytte lampe:
152 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1800...1800 mA
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
760 lm
Lysstyrke:
3500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
111 mm
Lengde:
62 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Klirrfaktor (THD):
0,35 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
CRI90, 15W, 24°, 2700K, kan dimmes
LED-lavvolts-reflektorlyskilde fra PHILIPS som kan
dimmes. Erstatter lavvolts halogenlyskilde med G53-
sokkel på en perfekt måte. Denne LED-lyskilden kan
dimmes. Den egner seg perfekt til allmennbelysning. LEDspotter
skaper et varmt lys som kan sammenlignes med
halogenlyskilder og passer perfekt til effektlys og
rombelysning. LED-lyskilder er kompatible med de fleste
spotlights/downlights med G53-sokkel og er spesielt
utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED-lyskilder sparer
mye strøm samtidig som de har mye lavere vedlikeholdskostnader.


