SLV - Monopoint 16A maks GRÅ maks. grå - 145834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Grå
Lengde - 31 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163149747
Elnummer
3221865
Leverandørens varenummer
145834
Typebeskrivelse
3221865
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Grå
Lengde:
31 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Ytre diameter:
119 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


